ハンマーキャスター
差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37971665
420SKR-NRB100
CADデータダウンロード
100
120
28×65
132
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971674
420SKR-NRB150
CADデータダウンロード
150
160
28×65
189
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971683
420SKR-NRB75
CADデータダウンロード
75
80
22×52
93
ナイロン一体車輪 ローラーベアリング入
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください