ハンマーキャスター
差込み式 420SKR・固定車(ナイロン一体車輪)
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37971595
420SKR-N100
CADデータダウンロード
100
120
28×65
132
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971604
420SKR-N125
CADデータダウンロード
125
150
28×65
167
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971613
420SKR-N150
CADデータダウンロード
150
160
28×65
189
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971631
420SKR-N65
CADデータダウンロード
65
70
22×52
85
ナイロン一体車輪
オープン
¥
939
¥
1,033
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971647
420SKR-N75
CADデータダウンロード
75
80
22×52
93
ナイロン一体車輪
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください