ハンマーキャスター
差込み式 420SKR・固定車(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
固定式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37971787
420SKR-WRB125
CADデータダウンロード
125
150
28×65
167
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37971796
420SKR-WRB150
CADデータダウンロード
150
160
28×65
189
オープン
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください