ハンマーキャスター
420SR・固定車(フェノール一体(B入)車輪)
材質(車輪)
フェノール一体車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×28
取付座A×B(mm)
70×47
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37971936
420SR-PB50
CADデータダウンロード
50
70
70×47
55×28
70
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37971945
420SR-PB65
CADデータダウンロード
65
70
70×47
55×28
85
オープン
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
37971954
420SR-PB75
CADデータダウンロード
75
80
70×47
55×28
93
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください