ハンマーキャスター
505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37973117
505SA-UB100
100
100
Φ35×4山/1”
300
132
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37973126
505SA-UB150
150
140
Φ35×4山/1”
300
190
オープン
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください