曜日別特売

505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付軸長L(mm)300RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37973135505SA-URB125125120Φ35×4山/1”300168
オープン
9,098
10,008(税込)
6日以内出荷
返品不可
37973144505SA-URB150150140Φ35×4山/1”300190
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする