曜日別特売

505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイールゴム巻車輪)

505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイールゴム巻車輪) - ハンマーキャスター
金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37973065505SA-R125125120Φ35×4山/1”300168鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
37973056505SA-R100100100Φ35×4山/1”300132-
オープン
取扱い終了
返品不可
37973074505SA-R150150140Φ35×4山/1”300190-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37973056505SA-R10006996824505SA-R100505SA-R100 505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mm ハンマーキャスター 06996824505SAシリーズ自在SP付ゴム車100mmハンマーキャスター1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
37973074505SA-R15006996833505SA-R150505SA-R150 505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mm ハンマーキャスター 06996833505SAシリーズ自在SP付ゴム車150mmハンマーキャスター1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする