505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪)

505SA・軽量足場用キャスター トータルロック付(鉄板ホイール巾広ゴム巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入車輪幅(mm)34金具仕上ユニクロメッキ車輪No.435S-WRB100旋回半径(mm)86ストッパートータルロック付軸長L(mm)300偏芯E(mm)35RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37973153505SA-WRB100100100Φ35×4山/1”300132
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする