515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)

515SA・足場専用大型キャスター(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパートータルロック付RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37973311515SA-URB125125180Φ35×4山/1”300171
オープン
11,980
13,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
37973327515SA-URB150150230Φ35×4山/1”300196
オープン
13,980
15,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
37973336515SA-URB200200250Φ35×4山/1”300240
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする