ハンマーキャスター
515SK・足場専用大型キャスター(ナイロンホイールウレタン巻(B入)車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
44
金具仕上
ユニクロメッキ
車輪No.
439S-UB200
旋回半径(mm)
156
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
100
偏芯E(mm)
55
軸径T(mm)
36
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37973363
515SK-UB200
200
250
36×100
240
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください