ハンマーキャスター
520M・自在車(鉄板ホイールウレタン巻(B入)車輪)
従来とは異なる旋回部の組付け方式を採用し、軽量化を図った高品質キャスターです。
用途
工場、店舗、事業所などの様々な環境に。
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪(ローラーベアリング入)
仕様
自在車
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
112×112
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
80×80(90×90)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37973467
520M-URB125
125
180
112×112
112×112
168
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37973476
520M-URB150
150
190
112×112
112×112
190
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください