曜日別特売

400SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪)

400SRP・固定車(ナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター
金具仕上ユニクロメッキストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
材質(車輪)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37962967400SRP-NRB100100120108×108108×108140ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962976400SRP-NRB125125150120×120120×120174ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
オープン
3,098
3,408(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962985400SRP-NRB200200220140×144140×144240-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37962985400SRP-NRB20007000464400SRP-NRB200400SRP-NRB200 Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車200mm ハンマーキャスター 07000464Sシリーズ400タイプ固定ナイロンB車200mmハンマーキャスター1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする