曜日別特売

400SRP・固定車(UMCナイロン一体(B入)車輪)

400SRP・固定車(UMCナイロン一体(B入)車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパーなし取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式固定車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37962906400SRP-MCB100100120108×108108×108140
オープン
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962915400SRP-MCB125125150120×120120×120174
オープン
6,398
7,038(税込)
7日以内出荷
返品不可
37962924400SRP-MCB150150160130×130130×130199
オープン
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする