ハンマーキャスター
420GRP・固定車(イモノ一体車輪)
材質(車輪)
イモノ一体車輪
型式
420GRP固定車
車輪幅(mm)
25
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
55×42
取付座A×B(mm)
70×60
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
8.8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37970852
420GRP-C65
CADデータダウンロード
65
60
70×60
55×42
80
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37970861
420GRP-C75
CADデータダウンロード
75
70
70×60
55×42
90
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください