ハンマーキャスター
400SR・固定車(フェノール一体車輪)
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37962872
400SR-PH100
CADデータダウンロード
100
120
110×78
110×78
140
オープン
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
9日以内出荷
返品不可
37962881
400SR-PH125
CADデータダウンロード
125
150
140×94
140×94
174
オープン
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37962897
400SR-PH150
CADデータダウンロード
150
160
140×94
140×94
199
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください