ハンマーキャスター
405 15K・自在車ストッパー付(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
形状
自在車S
金具仕上
クロームメッキ
旋回半径(mm)
60
ストッパー
回転ストッパー付
軸長L(mm)
38.5
軸径T(mm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
ボール車輪
内容量
1個
注意
※UR(ウレタン)車はグレー色です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37963292
40515K-UR40
40
25
11×38.5
56
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
9日以内出荷
37963301
40515K-UR50
50
30
11×38.5
64
オープン
¥
749
¥
824
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください