ハンマーキャスター
405B・自在車(ナイロン一体車輪)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪
金具仕上
クロームメッキ
ストッパー
なし
軸長L(mm)
38
軸径T(mm)
8
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37963335
405B-N40
40
25
8×38
56
オープン
¥
459
¥
505
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37963344
405B-N50
50
30
8×38
64
オープン
¥
489
¥
538
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください