ハンマーキャスター
451P・自在車(ナイロンホイールウレタン巻車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪
車輪幅(mm)
21
金具仕上
黒亜鉛メッキ
取付寸法X×Y(mm)
40×20
取付座A×B(mm)
51×31
車輪No.
439G-UR50
旋回半径(mm)
53
ストッパー
なし
取付高H(mm)
65
偏芯E(mm)
21
車輪径D(Φmm)
50
取付穴径P(Φmm)
5.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37972925
451P-UR50
50
40
51×31
40×20
65
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください