ハンマーキャスター
451A・自在車(ナイロン一体車輪)
車輪幅(mm)
21
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
429G-N50クロ
旋回半径(mm)
53
ストッパー
なし
取付高H(mm)
68
偏芯E(mm)
21
車輪径D(Φmm)
50
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
軸長L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37972846
451A-20N50
50
40
68
ナイロン一体車輪
20
オープン
¥
559
¥
615
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972821
451A-10N50
50
40
68
-
14
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37972864
451A-30N50
50
40
68
-
14
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください