曜日別特売

451K・自在車(ナイロン一体車輪)

451K・自在車(ナイロン一体車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)ナイロン一体車輪車輪幅(mm)21金具仕上黒亜鉛メッキ車輪No.429G-N50クロ旋回半径(mm)53ストッパーなし取付高H(mm)63軸長L(mm)38.5偏芯E(mm)21軸径T(mm)11車輪径D(Φmm)50RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37972882451K-N50504063
オープン
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする