曜日別特売

705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン

705A・自在車(ナイロンホイール・ウレタン車・B入)ライトブラウン - ハンマーキャスター
ストッパーなしキャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
材質(車輪)
車輪径D(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
379743077051A-FA2100100100120ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ボールベアリング入100
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
37974334705A-FA2100100100120-100
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
379743167051A-FA2125125---125
オープン
取扱い終了
返品不可
37974343705A-FA2125125---125
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37974334705A-FA210007000245705A-FA2100705A-FA2100 700シリーズ自在ウレタン車100mmネジコミ ハンマーキャスター 07000245700シリーズ自在ウレタン車100mmネジコミハンマーキャスター1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする