曜日別特売

シルキー遮熱コート(ワンポール式)

シルキー遮熱コート(ワンポール式) - タチカワブラインド
(4件のレビュー)
色(遮熱コート)2522シャインピュアホワイトor2137アイスグレーor2336サンドグレーor2527ブロンズブラックor2005ブラックor2013アイボリーor2337リネンホワイトor2125ホワイトフラックスor2567カルアベージュor2536カフェブラウンor2544ピュアピンクor2124ペールクリームor2129スカイグリーンor2510マットスカイor2353ナチュラルアイボリーor2317ペールピンクor2546ムーンイエローor2547シトラスグリーンor2319フロストブルーor2566ニュアンスブラウンor2681シャインピュアホワイト(2522)&ブロンズブラック(2527)or2682シャインピュアホワイト(2522)&サンドグレー(2336)or2683シャインピュアホワイト(2522)&シトラスグリーン(2547)or2684シャインピュアホワイト(2522)&フロストブルー(2319)or2685シャインピュアホワイト(2522)&ニュアンスブラウン(2566)or2691ブロンズブラック(2527)&シャインピュアホワイト(2522)or2692サンドグレー(2336)&シャインピュアホワイト(2522)or2693シトラスグリーン(2547)&シャインピュアホワイト(2522)or2694フロストブルー(2319)&シャインピュアホワイト(2522)or2695ニュアンスブラウン(2566)&シャインピュアホワイト(2522)or2349ソフトグレーor2119オフホワイトor2014ベージュor2350ピュアホワイトor2573マットアイスグレーor2569マットオフホワイトor2514マットベージュor2513マットアイボリーor2570パウダーグリーンor2571パウダーブルータイプワンポール式シリーズシルキースラット幅(mm)25取付け高さ(cm)11~500操作位置右or左内容量1本
関連資料:色見本
164件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
高さ(cm)
幅(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37713173-11~8027~80
17,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713182-11~8081~100
18,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713191-11~80101~120
19,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713207-11~80121~140
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713216-11~80141~150
21,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713225-11~80161~180
22,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713234-11~80181~200
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713243-11~80201~220
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713252-11~80221~240
27,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713261-11~80241~260
28,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713277-11~80261~280
29,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713286-11~80281~300
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713295-81~10027~80
18,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713304-81~10081~100
18,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713313-81~100101~120
20,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713322-81~100121~140
21,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713331-81~100141~150
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713347-81~100161~180
23,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713356-81~100181~200
25,900
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713365-81~100201~220
27,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713374-81~100221~240
28,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713383-81~100241~260
29,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713392-81~100261~280
30,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713401-81~100281~300
31,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713417-101~12027~80
18,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713426-101~12081~100
19,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713435-101~120101~120
20,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713444-101~120121~140
22,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713453-101~120141~150
23,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713462-101~120161~180
24,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713471-101~120181~200
26,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713487-101~120201~220
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713496-101~120221~240
29,800
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713505-101~120241~260
31,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713514-101~120261~280
32,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713523-101~120281~300
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713532-121~14027~80
19,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713541-121~14081~100
20,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713557-121~140101~120
21,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713566-121~140121~140
23,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713575-121~140141~150
25,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713584-121~140161~180
26,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713593-121~140181~200
28,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713602-121~140201~220
30,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713611-121~140221~240
32,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713627-121~140241~260
33,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713636-121~140261~280
34,700
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713645-121~140281~300
36,300
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713654-141~16027~80
20,200
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
37713663-141~16081~100
21,100
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37713794
2023-11-06
用途: 室内の遮光
サービス業

寸法等バッチリで、非常に満足しております。
取付けも楽で、助かりました。

対象商品 : 37713706
2020-10-07
用途: 事務所に

事務所のブラインドが切れたので、まさかこちらで購入できるとは思わなかったので良かったです。今の所2つ交換しましたが、初めてのワンポール式で心配でしたがとてもスムーズに上げ下げできます。ただ、全開時、ひもが長くなり、掛けるのが面倒かも知れません。10%キャンペーンコードも有り難く使わせて頂きました。

対象商品 : 37713864
2019-09-27
用途: 受付事務所の遮光、防犯
製造業

取付けについて、当初は不安だったが、案外簡単だった。
ブランドの動きもスムーズで満足しています。

対象商品 : 37713584
2019-05-31
用途: 事務所内
株式会社土谷組

思っていたより羽も広くて、ぴったり合っています。初めてだったので、
選ぶ操作に戸惑いました。有難う御座います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

インテリアブラインドの採寸方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/614/
2023-01-27

ブラインド・カーテン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする