TC型タップコレット

TC型タップコレット - カトウ工機TC型タップコレット - カトウ工機TC型タップコレット - カトウ工機TC型タップコレット - カトウ工機TC型タップコレット - カトウ工機TC型タップコレット - カトウ工機

加工際質及びタップの種類に左右されない
標準でオイルホールに対応(TC-MO型のみ)
通しネジ加工に最適
TC-Lサイズ(ロングサイズコレット)も標準仕様
量産加工やCNC制御機械に推奨
供給ポンプ圧2MPaまでが標準仕様、SB仕様にて供給ポンプ圧最大5MPaまで対応可能

内容量1個
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
85件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法C2(mm)
寸法C3(mm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L2(mm)
寸法l1(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39267313TC1022 M25503665-45.5--
12,900
12,880
14,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39267322TC1022L100 M125020165-139.5--
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39267356TC1022-P1/4B503259-32--
12,900
12,880
14,168(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39267401TC1022 M20-L605032125-99.5--
19,300
18,980
20,878(税込)
7日以内出荷
返品不可
39267435TC1022 M12×L1005020165-139.5--
19,300
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39267331TC412L100 M123320143.5-139.5--
16,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39267347TC412-M10+L1003320143.5-139.5--
16,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39267374TC412 M10332043.5-20.5--
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39267417TC412-M8×L1003320143.5-120.5--
16,600
15,980
17,578(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
39267426TC412-M8332043.52720.586.543
11,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
39267392TC3050 M38×P1.58764100-63.5--
36,500
35,980
39,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
39267365TC412L+100 M83320143.5-120.5--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
39267383TC412 M10332043.5-20.5--
オープン
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
代替品有
37712577TC412MO M8332043.5-20.5--
8,500
取扱い終了
代替品有
37712455TC206M M2211532-21--
8,900
取扱い終了
37712464TC206M M2.5 (M2.6)--32----
8,900
取扱い終了
37712473TC206M M3211532-21--
8,900
取扱い終了
37712482TC206M M4211532-21--
8,900
取扱い終了
37712491TC206M M5211532-21--
8,900
取扱い終了
37712507TC206M M6211532-21--
8,900
取扱い終了
37712516TC206M M8211532-21--
8,900
取扱い終了
37712525TC206M U5/16211532-21--
8,900
取扱い終了
37712534TC412MO M3332043.5-20.5--
8,500
取扱い終了
37712543TC412MO M4332043.5-20.5--
8,500
取扱い終了
37712552TC412MO M5332043.5-20.5--
8,500
取扱い終了
37712561TC412MO M6332043.5-20.5--
8,500
取扱い終了
37712586TC412MO M10332043.5-20.5--
8,500
取扱い終了
37712595TC412MO M12332043.5-20.5--
8,500
取扱い終了
37712604TC412MO M14332749.5-33--
8,500
取扱い終了
37712613TC412MO M16332749.5-33--
8,500
取扱い終了
37712622TC412MO P1/8 U7/16--43.5----
8,500
取扱い終了
37712631TC412MO P1/4332749.5-33--
8,500
取扱い終了
37712647TC412MO P3/8332749.5-33--
8,500
取扱い終了
37712656TC412MO U1/2332043.5-20.5--
8,500
取扱い終了
37712665TC412MO U5/16332043.5-20.5--
8,500
取扱い終了
37712674TC412MO U5/8332749.5-33--
8,500
取扱い終了
37712683TC1022MO M8503265-39.5--
9,900
取扱い終了
37712692TC1022MO M10503265-39.5--
9,900
取扱い終了
37712701TC1022MO M11503265-39.5--
9,900
取扱い終了
37712717TC1022MO M12503265-39.5--
9,900
取扱い終了
37712726TC1022MO M14503265-39.5--
9,900
取扱い終了
37712735TC1022MO M16503265-39.5--
9,900
取扱い終了
37712744TC1022MO M18503265-39.5--
9,900
取扱い終了
37712753TC1022MO M20503265-39.5--
9,900
取扱い終了
37712762TC1022MO M22503265-39.5--
9,900
取扱い終了
37712771TC1022MO M24 (M25)-------
9,900
取扱い終了
37712787TC1022MO M27 (M26)-------
9,900
取扱い終了
37712796TC1022MO P1/4-B-------
9,900
取扱い終了
37712805TC1022MO P1/8-B-------
9,900
取扱い終了
37712814TC1022MO P3/4-B-------
9,900
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

TCアダプタの脱着 (Clamping and Unclamping TC Adapter)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
39267365TC412L+100 M837712035TC412 L+100 M8TC412L+100 M8 TC型タップコレット カトウ工機 37712035TC型タップコレットカトウ工機1個
15,980
税込17,578
注文コードが変更になりました
39267383TC412 M1039267374TC412 M10TC412 M10 TC型タップコレット カトウ工機 39267374TC型タップコレットカトウ工機1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました
37712577TC412MO M820932686TC412MO M8TC412MO M8 タップコレット カトウ工機 20932686タップコレットカトウ工機1個
10,980
税込12,078
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コレット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする