ハンマーキャスター
差込み式 615SK・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
65
軸径T(mm)
28
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
軸径×軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37974054
615SK-WRB125
125
150
28×65
167
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37974063
615SK-WRB150
150
160
28×65
189
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください