ハンマーキャスター
ネジ込み式 615SA・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪)
材質(車輪)
鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
軸長L(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37973923
615SA-URB100
100
120
M20×2.5
40
138
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
10日以内出荷
返品不可
37973932
615SA-URB125
125
150
M20×2.5
40
173
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
10日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください