ハンマーキャスター
615S・自在車トータルロック付(鉄板ホイール・巾広ゴム巻(B入)車輪
材質(車輪)
鉄板ホイール巾広ゴム巻車輪 ローラーベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
トータルロック付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37974221
615S-WRB100
100
120
90×90
90×90
132
オープン
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37974237
615S-WRB125
125
150
102×102
102×102
168
オープン
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37974246
615S-WRB150
150
160
102×102
102×102
190
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください