ハンマーキャスター
低床重荷重用540HA・自在車(UMCナイロン一体(B入)車輪)
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
41
金具仕上
黒亜鉛メッキ
車輪No.
542H-MCB75
旋回半径(mm)
58
ストッパー
なし
取付高H(mm)
104
軸長L(mm)
40
偏芯E(mm)
18
ねじ寸法T
M20×2.5
車輪径D(Φmm)
75
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37973537
540HA-MCB75
75
250
104
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください