ハンマーキャスター
低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(UMCナイロン一体(B入)車輪)
材質(車輪)
MCナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
41
金具仕上
黒亜鉛メッキ
ストッパー
回転ストッパー付
偏芯E(mm)
18
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37973661
545HA-MCB65
65
250
M20×2.5
40
94
オープン
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37973677
545HA-MCB75
75
250
M20×2.5
40
104
オープン
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください