曜日別特売

低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪)

低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター低床重荷重用545HA・自在車ストッパー付(ナイロン一体巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
(3件のレビュー)

取付高の低さと重荷重の要求を満足した低床重荷重用ねじ込みキャスターです。
重荷重に対する耐久性(許容荷重:250daN)に優れます。
ナイロン車輪は特殊ナイロンのため、重荷重で長時間固定されても歪みがありません。

用途重量物で安定感を求められる大型機械や重量物運搬用に。材質(車輪)ナイロン一体車輪複列ボールベアリング入形状自在車S荷重種別重荷重質量(kg)1車輪幅(mm)40金具仕上黒亜鉛メッキ六角対辺(mm)29ストッパー回転ストッパー付偏芯E(mm)18キャスタータイプ旋回式ねじ込み式キャスター車輪タイプ単輪内容量1個
注意
※自在車540HAと併用できます。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
ねじ径
軸長(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37973686545HA-NRB6565250M20×2.54094
オープン
5,298
5,828(税込)
当日出荷
37973695545HA-NRB7575250M20×2.540104
オープン
5,998
6,598(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37973686
2023-07-24
用途: 自動カンナ盤に設置

自動カンナ盤600kgに設置しました。レイアウト変更が簡単にでき助かってます。ぐらつきも無く安定感があり作業も問題ありません。

対象商品 : 37973686
2020-11-02
用途: 農機具修理
農・林・水産業

乾燥機のキャスターが4個ともダメになり、ハンマ-キャスタ-の重荷重用キャスターに交換しました。
頑丈なフレ-ムに感心です、今後は、安心です。

対象商品 : 37973695
2019-06-27
用途: 可動式架台の新設
山三建設工業株式会社建設業・工事業

想像通りの良い品物でした、さすがメードインジャパンです。
ストッパーも効かし易く解除もスムーズでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ねじ込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする