ハンマーキャスター
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体車輪)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 樹脂ブッシュ入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37970624
420FAS-N100
100
120
90×90
90×90
132
オープン
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37970633
420FAS-N150
150
160
102×102
102×102
190
オープン
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください