ハンマーキャスター
420FAS・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体(B入)車輪)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
旋回ロック付
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37970642
420FAS-NRB100
100
120
90×90
90×90
132
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37970651
420FAS-NRB125
125
150
102×102
102×102
168
オープン
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37970667
420FAS-NRB150
150
160
102×102
102×102
190
オープン
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください