曜日別特売

420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪)

420FAS・旋回ストップ機能付自在車(鉄板ホイール・ウレタン巻(B入)車輪) - ハンマーキャスター
材質(車輪)鉄板ホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ローラーベアリング入金具仕上ユニクロメッキストッパー旋回ロック付取付穴径P(Φmm)11RoHS指令(10物質対応)対応キャスタータイププレート式自在車キャスター内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37970694420FAS-URB10010012090×9090×90132
オープン
4,798
5,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
37970703420FAS-URB125125150102×102102×102168
オープン
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
37970712420FAS-URB150150160102×102102×102190
オープン
8,198
9,018(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする