ハンマーキャスター
420F0S・旋回ストップ機能付自在車(ナイロン一体巻(B入)車輪)
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
車輪幅(mm)
29
金具仕上
ユニクロメッキ
取付座A×B(mm)
90×90
車輪No.
429S-NRB100
旋回半径(mm)
86
ストッパー
なし
取付高H(mm)
132
偏芯E(mm)
35
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付寸法X×Y(X'×Y')(mm)
68×68(71×71)
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37970764
420FS-NRB100
100
120
90×90
90×90
132
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください