ハンマーキャスター
420F0S・旋回ストップ機能付自在車(ナイロンホイール・ウレタン巻(B入)車輪)
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
金具仕上
ユニクロメッキ
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37970791
420FS-UB100
100
100
90×90
90×90
132
オープン
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37970807
420FS-UB125
125
130
102×102
102×102
168
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37970816
420FS-UB150
150
140
102×102
102×102
190
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください