ハンマーキャスター
420SRP・固定車(ナイロンホイール・ゴム車・B入)
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
金具仕上
三価クロム化成処理
ストッパー
なし
取付穴径P(Φmm)
11
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャスタータイプ
プレート式固定車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
許容荷重(daN)
取付座(mm)
取付ピッチ(mm)
取付高(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37972015
420SRP-CHR100
CADデータダウンロード
100
120
90×90
90×90
132
オープン
¥
2,798
¥
3,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37972024
420SRP-CHR150
CADデータダウンロード
150
160
106×111
106×111
190
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください