曜日別特売

災害時用水電池 NOPOPO

災害時用水電池 NOPOPO - ナカバヤシ

わずかな水分(H2O)のみを使用し、安定的に長時間の使用が可能な1.5Vを発生させる機能を、国際規格のR6型(単3型)電池形状にパッケージした世界初の「水電池」です。水を入れるだけで使える1.5V単3電池!
電力はマンガン電池とほぼ同等か、マンガン電池よりやや弱くなります。
使用できる機器の目安は消費電力100mA以下
(例/LED懐中電灯、小型ラジオ、小型ハンドメガホン、携帯電話充電器/単3×4本使用)。酒以外の飲料や尿でも発電OK(アルコール類は水に含まれません)。
未開封状態で20年未満の長期保存が可能なので、災害への備え・非常用として最適です。
二酸化マンガン(+極活物質)、マグネシウム合金(-極活物質)に、水を触媒として電力を生成する電池です。
有害物質を含まないため、一般不燃物として廃棄できます。

タイプ単3型電圧(V)1.5電流(mA)(最大)400RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※アルコール度数の高いものは使用できません。
※他の電池と混在させてのご使用はできません。
※消費電力が大きい機器、瞬間的に高容量が必要な機器類には使用しないでください。
(例/フィラメント球懐中電灯類、デジタルカメラ、デジタル音響機器類、モーター駆動内蔵機器、デジタル通信機器など)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
セット内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37720051NWP-3-D1パック(3本)水電池NOPOPPO(単三形)×3本、スポイト×1個
790
789
868(税込)
当日出荷
37720067NWP-100AD-D1箱(100本)水電池NOPOPPO(単三型)×100本、スポイト×50個、説明書×10部、単二電池サイズ変換アダプター×4個、単一電池サイズ変換アダプター×4個
26,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!
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
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

充電式電池」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする