曜日別特売

スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ

スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)スタンダード押しボタンスイッチ 8Nシリーズ - ニデックコンポーネンツ(旧:日本電産コパル電子/フジソク)
(1件のレビュー)

8Nスタンダードプッシュスイッチは、「8」シリーズ押ボタンスイッチの基本形です。
ボタンはΦ10です。
RoHS対応品

種類非照光式ボタン色白・赤・黒・グレー・緑・青・オレンジ・黄ボタン形状取付穴径(Φmm)6.5/6.4(ロッキングリングを使用しない場合)定格AC125V・6A/250V・3A付属品ロックナット×2個、ロックワッシャ×1個、ロッキングリング×1個表面処理(ロックナット)ニッケルメッキ、(ロックワッシャ・ロッキングリング)亜鉛メッキ三価クロメート処理寸法A(Φmm)10寸法B(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※※ボタンのカラーキャップは付属しておりません。別売です。Φ10で、色は3色ご用意してありますので、パネルデザインに合わせてカラーをお選びください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
動作方式
端子形状
極数
スイッチ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
380460058N1011-Z1パック(10個)オルタネイトはんだ端子単極双投ON-ON
接続端子:(2-3) - (2-1)
7,698
7,598
8,358(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年5月上旬
380460148N1021-Z1パック(10個)モメンタリはんだ端子単極双投ON-(ON)
接続端子:(2-3) - (2-1)
7,698
7,598
8,358(税込)
当日出荷
380460418N2021-Z1パック(5個)モメンタリはんだ端子2極双投ON-(ON)
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
5,098
4,998
5,498(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
380460328N2012-Z1パック(5個)オルタネイトPC端子2極双投ON-ON
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
5,698
5,298
5,828(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年7月上旬
380460238N1022-Z1パック(10個)モメンタリPC端子単極双投ON-(ON)
接続端子:(2-3) - (2-1)
7,798
7,198
7,918(税込)
7日以内出荷
返品不可
380460578N2022-Z1パック(5個)モメンタリPC端子2極双投ON-(ON)
接続端子:(2-3、5-6) - (2-1、5-4)
5,698
5,198
5,718(税込)
欠品中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38046005
2016-11-21
用途: 二輪車のヘッドライト切り替えフラッシャースイッチとして
CHU'S FACTORY

トグル式ではあたりまえすぎてプッシュ式を探していた所この商品にたどり着きました。切り替えもスムーズで満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

押しボタンスイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする