オリエンタルモーター
ダクト継ぎ手
ブロワの吐出口とダクトを接続するための継手です。
種別
ダクト継手
材質
鋼板
色
ダークグレー
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37723743
FD8
MB840、MBD8用
173
¥
3,800
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
37723752
FD10
MB1040、MB10V、MBD10用
244
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
当日出荷
37723761
FD12
MB1255、MBD12用
331
¥
4,200
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください