オリエンタルモーター
フィンガーガード
運転中は羽根に指や物が触れると非常に危険です。
フィンガーガードは吸い込みへの指や異物の侵入を防ぎます。
ファンフレームの取付穴に、ねじで取り付けて使用します。
用途
ブロワ用
材質/仕上
樹脂/クロームメッキ
種別
ファンガード
内容量
1個
全6種類を絞り込む
適合機種
選択してください
MB520
MB630
MB840、MBD8用
MB1040、MB10V、MBD10用
MB1255、MBD12用
MB1665
6種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合機種
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
01053885
FGB6M
MB630
-
¥
800
¥
769
¥
846
(税込)
24日以内出荷
返品不可
37731416
FGB8
MB840、MBD8用
34
¥
800
¥
749
¥
824
(税込)
6日以内出荷
返品不可
37731425
FGB10
MB1040、MB10V、MBD10用
38
¥
850
¥
799
¥
879
(税込)
13日以内出荷
返品不可
37731434
FGB12
MB1255、MBD12用
40
¥
900
¥
859
¥
945
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01053903
FGB16M
MB1665
-
¥
3,300
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
7日以内出荷
返品不可
01053876
FGB5M
MB520
-
¥
700
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください