オリエンタルモーター
DCプロペラファン MDEシリーズ セット品
取付角寸法(mm)
119×119
セット内容
ファン、フィンガーガード、取付用ねじ(M4X40mm)、取扱説明書
形状
角形
厚さ(mm)
25
種類
DCファン
スピードタイプ
スタンダードスピード
接続方式
リード線
最大風量(m
3
/min)
2.7
付加機能
停止センサ 無接点タイプ
音圧レベル(dB)
46
最大静圧(Pa)
70
定格回転速度(min
-1
[r.p.m])
3000
特性
長寿命
内容量
1セット
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
入力電圧(V)
ファン
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37728424
T-MDE1225-12L-G
DC12
MDE1225-12L
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
37728433
T-MDE1225-24L-G
DC24
MDE1225-24L
¥
7,450
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
26日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください