曜日別特売

DCブロワ MBDシリーズ

DCブロワ MBDシリーズ - オリエンタルモーター
タイプファン単体電源DC内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
直径(Φmm)
電圧(V)
付加機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37723646MBD10-24(ランナー)40(ランナー)100DC24-
11,500
10,980
12,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
37723655MBD10-24A(ランナー)40(ランナー)100DC24回転低下アラーム有接点タイプ
17,500
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
37723673MBD12-24(ランナー)55(ランナー)120DC24-
15,800
14,980
16,478(税込)
14日以内出荷
返品不可
37723682MBD8-24(ランナー)40(ランナー)80DC24-
10,300
9,998
10,998(税込)
14日以内出荷
返品不可
37723691MBD8-24A(ランナー)40(ランナー)80DC24回転低下アラーム有接点タイプ
16,300
15,980
17,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
37723664MBD10-48(ランナー)40(ランナー)100DC48-
10,800
取扱い終了
返品不可
37723707MBD8-48(ランナー)40(ランナー)80DC48-
9,700
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ブロワ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする