曜日別特売

ハトロン紙

ハトロン紙 - 大塚刷毛製造
(4件のレビュー)
幅(mm)900長さ(m)25坪量(g/m2)約32g内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106327204521 0900
オープン
919
1,011(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-11
用途: 板を塗装した後重ねる際に間に挟める

重ねた後まだばらしていないのでどのくらいの効果があるのか不明ですが、顧客の方で「ペンキ同士がくっついてはがれなければ、少々紙が残っても問題ない」という言葉を信じて購入

1が参考にしています
2025-03-23
用途: ソーイングの型紙作り
サービス業

厚みは十分。下に置いた型紙を写し取る時にも適度に透けて見えて使いやすいです。細く筋が入っているのでまっすぐの線もわかりやすく使い勝手が良いです。

2が参考にしています
対象商品 : 38106327
2023-07-05
用途: 洋裁用型紙作りに
その他業種

薄さ・広さともに気に入っています。とても使いやすいです。
うっすらと線の畝があるので直線の目安になります。

2が参考にしています
対象商品 : 38106327
2021-09-14
用途: 汚れものを扱う際、下敷きとして使っています

メートル単価が充分安いので、2重に使っても勿体なくない点がよいです。使い捨てる用途なので、梱包が最低限なのもむしろありがたいです。しかし残念ながら、紙の目が切りたい向きと直交しており、鋏を滑らせるような切り方は難しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする