曜日別特売

ブルドック調色フィルム

ブルドック調色フィルム - 大塚刷毛製造
(3件のレビュー)

気泡が入りにくい特殊素材で、ボディーにピタッと貼れてスッと剥がせる、微粘着剤付色調サンプル塗装用フィルム。
厚さ0.05mm、特殊表面加工により塗料が剥がれにくく作業性良好、色調作業の効率化に貢献します。

型式BDF-50厚さ(mm)0.05寸法(mm)110×160RoHS指令(10物質対応)対応内容量1袋(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38109111322450 0000
オープン
2,198
2,418(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38109111
2020-06-06
用途: 自動車用
菊池設備建設業・工事業

ボディーに張り付けることができて、跡が付かなく使いやすいです。

対象商品 : 38109111
2018-10-11
用途: 補修塗装時の調色

色決まりを確実にするためには、これが無いと困ります。

対象商品 : 38109111
2017-03-24
用途: 塗装作業時

今までは、調色をするのに紙の調色板に塗装していましたが、時間がたつと色が所々剥がれてしまいました。今回は、密着が良いという事なので、期待しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

塗装補助用具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする