スムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材)

スムースエポ(専用エポキシ樹脂注入材) - パル・ユニット
(7件のレビュー)
適合ハンドスムーサー用種別専用エポキシ樹脂注入材内容量1セット(6本)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
381094433647470000-ホワイト
27,600
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
返品不可
248947563647470012-グレー
16,800
15,980
17,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
690207813647470000【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)ホワイト
27,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:7
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 24894756
2022-03-24
用途: 外壁塗装前のクラック・基礎のクラック
建設業・工事業

いつも使用しておりますので、変わらない品質で、使いやすいです。クラック巾によっては痩せるときがあるので注意です。

1が参考にしています
対象商品 : 38109443
2019-01-28
用途: 塗装前のモルタル壁クラック補修
建設業・工事業

モルタルのひび割れ埋めに使っていますが、ひび割れの根本原因が改良されるわけではないので塗装パテの代わり程度に使っています。
何でもそうですが、長期保存できないので都度購入するにはちょっと金額が高いかな。と感じます。も少し日常的に使えるような金額に落とせないものか?

対象商品 : 38109443
2018-10-18
用途: ひびうめ。
赤木塗装建設業・工事業

圧倒的に安かった。よく使うので嬉しい。
ひびの奥に良く入ります。

1が参考にしています
対象商品 : 38109443
2018-10-07
用途: 塗装作業時
建設業・工事業

この商品は通常のダイレクトシールよりも簡単に施工でき、クラックにもしっかり充填出来るので非常に使いやすい。

対象商品 : 38109443
2018-06-04
用途: 内部のクラック補修
建設業・工事業

専用のスムーサーを使い、こちらの液で補修します。リピーターです。

2が参考にしています
対象商品 : 38109443
2017-01-11
用途: ひび割れ補修
株式会社藤徳

注入材の先につける ゴム製の丸い台材や その中に入れる短い管の 消耗パーツも販売してくださいね。

1が参考にしています
対象商品 : 38109443
2014-02-28
用途: ヒビ埋め
OK技巧

以前はクラック処理を、ウレタンコーキングや、クラックガード(塗料)等で行っていましたが、この商品が出てからずっと使用しています。クラック内にしっかり入って、しかもヒビの跡が全く目立たない!千葉県香取市で東日本大震災前に施工したクラックのひどい現場は、施工箇所が割れず、その横から割れていました。おススメです!
もっと色の選択が出来るとうれしいですね!

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

内装工事関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする