大塚刷毛製造
ネジ式カンツリー
●空になった一斗缶の面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器としてご使用可能。●缶に確実に締め込めるネジ式の取付タイプ。握り部金具を立てると缶が傾斜し、塗料をムダなく使用できる設計。
用途
●空になった一斗缶の横面をカットして取付ると便利な取手付きの大型容器に。
仕様
横用
種別
取手
型式
L
質量(g)
約405
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
約195×約380×約80
ワイヤー径(Φmm)
5
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38108506
321305 0004
¥
2,500
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください