大塚刷毛製造
徳用カートリッジ
汚れを軽減し、後始末が簡単なカートリッジ。
用途
下げ缶用内容器。
仕様
2.2L用
適合
下げ缶、テーパー缶、ポリ缶 3L、段付下げ缶、缶重郎
材質
ポリプロピレン、ポリエチレン
型式
1型
寸法(直径Φ×高さH)(mm)
183×140
内容量
1箱(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
38108122
320202 0011
オープン
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください