曜日別特売

ローラーバケット セット

ローラーバケット セット - 大塚刷毛製造ローラーバケット セット - 大塚刷毛製造
用途塗装時のバケットに。材質PP製仕様ナナメセット内容本体(10個)、ネット(10枚)高さ(mm)140質量(g)約366/1セット適合サイズ7(inch)以下内寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)約223×約100×約170RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106196163825 0000
7,500
6,998
7,698(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ローラーバケット/カートリッジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする