Y型 超硬刃皮スキ

Y型 超硬刃皮スキ - 大塚刷毛製造Y型 超硬刃皮スキ - 大塚刷毛製造
(4件のレビュー)

頑固なサビ落しに強力な威力を発揮する、刃先が超硬刃の切削工具。
耐摩耗性に優れて超硬刃を使用。
手に馴染み握りやすいゴムグリップで滑りにくく、作業性に優れています。

用途
ケレン・ハツリ作業に。
塗装下地処理・ペンキ剥がし・錆落としなどに。
幅(mm)50全長(mm)185質量(g)約243グリップ部(mm)185RoHS指令(10物質対応)対応ブレード幅(mm)約50内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38108052301887 0000
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38108052
2024-10-08
用途: ケレンがけ
ナニワアートサービス業

刃の部分以外がひどく錆びます。錆びにくくしてほしいです。

対象商品 : 38108052
2018-11-28
用途: 床長尺シートとか、床はるときに、三歩枠とか、ヒンジとか、コンクリートのバラを、ケレンするときによくつかう。
建設業・工事業

やっと、みつかりました。とても、重宝してます、ありがとうございます

対象商品 : 38108052
2014-12-18
用途: 鉄部ケレン、ひどい箇所

まえから、つかっています。力がよくはいる、1個はあるとべんり

対象商品 : 38108052
2016-04-07
用途: 皮すき
教育・研究機関

本来の用途の皮すきに使えるように、ダイヤモンド砥石で刃をつけ直しました。刃の角度を約半分にしましたが、それでもまだ通常の皮すきの倍近い角度で、それも通常の仕上げ砥石では刃がつきにくいのでカミソリのような切れ味は出せませんでしたが、堅い皮用には重宝に使えそうです。引き続きより切れる研ぎを試してみるつもりです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする