曜日別特売

皮スキ Y型

皮スキ Y型 - 大塚刷毛製造
(3件のレビュー)

ペンキはがしから頑固なサビのかき落としまで、軽快に作業できます。

幅(mm)75材質(刃)S50C(機械構造用炭素鋼)全長(mm)185仕様平刃空気消費量(L/min)220内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38107693301719 0075
オープン
899
989(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38107693
2018-10-22
用途: 機械の清掃
株式会社山岸鍛工

丈夫で色々な用途に使用できて良い。持ち手が少し握り易い方が良いと思います。

対象商品 : 38107693
2018-03-10
用途: ガラス工事
建設業・工事業

特に可も無し不可も無し そこそこ満足です。
機会があれば再度購入考えます。

対象商品 : 38107693
2017-08-13
用途: 皮革の漉き
有限会社エムズプロ

先端が刃になっていません。説明書には鋭いとありましたが尖っているのは角だけで、先端の厚みが1mmほどあり、さらに少し湾曲しているため幅広の意味が全くありません。商品として全く成立していません。安物買いの銭失いとは正にこのことでした。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘラ/盛板/コテ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする