リーチ

リーチ - 大塚刷毛製造リーチ - 大塚刷毛製造
(18件のレビュー)

リーチを継柄に取り付けることにより刷毛をローラー継柄に取り付けて使用できます。高所の塗装に便利です。

用途刷毛を継柄につけるジョイント蝶ネジ固定式です。高所の塗装作業に材質PP全長(mm)98質量(g)約26RoHS指令(10物質対応)対応内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
38106126163611 0000
190
189
208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:18
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38106126
2025-10-30
用途: 高所のローラーでネタが入らない部位
安田工業建設業・工事業

現在使用している物の予備購入です。
高所のローラーでネタ入らないとこに使用してます。
足場無しで塗る時はかなり便利です。

対象商品 : 38106126
2025-05-06
用途: 外壁塗装の高所刷毛使用のため購入
サービス業

モノタロウにメールで確認後
刷毛を好川産業のYKニューアルミローラーポールに装着するものはございませんとの事だったが
出来ると信じて購入。
結果問題なく差し込めた。

2が参考にしています
対象商品 : 38106126
2024-03-26
用途: 高所の刷毛での塗装時
不動産業

庭木の剪定後の切り口、ベランダ床面裏側梁のアングル、チャンネル材内面等高所の箇所でローラーでは塗れない時に、刷毛を継ぎ柄ハンドルへ取付けて使用出来て大変便利です。

1が参考にしています
2024-02-01
用途: 高所外壁壁な補修塗装
サービス業

手持ちの延長ポールとのフィット感がイマイチでビニールテープで、固定し使用しました。総ての延長ポールに完全なフィット感は求めませんので自分なりの工夫次第で十分に重宝さると思います。

1が参考にしています
対象商品 : 38106126
2022-06-03
用途: 塗装作業

手の届かないところを塗装する際、伸縮ポールの先端に取り付けて使用しました。先端のネジで刷毛を取り付けますが、ネジが緩んで刷毛が回ってしまいます。M5のネジですがM6のボルトに替え、SWを入れたら回らなくなり快適に使用できるようになりました。

2が参考にしています
対象商品 : 38106126
2022-06-24
用途: 天井裏のペンキ塗り
農・林・水産業

高い所のペンキ塗りや、ボンドで貼り付ける時に最高です!

1が参考にしています
対象商品 : 38106126
2021-06-23
用途: ハケで高所の塗装
その他業種

今までは棒にテープでハケを取り付けていたけど、塗りやすい角度に調整できるし、大変使いやすいです。

1が参考にしています
対象商品 : 38106126
2021-09-12
用途: 5mの伸縮ポールの先端に小型の箒を取り付けるのに使用しています。
卸売・小売業

ネジの固着性が低いため、取り付けた小型の箒が、頻繁に方向性を失い、その度に、伸縮ポールを畳み、箒を取り付けし直すのに閉口しています。また、これの先端部分は、丸型でなく、「Y字」のものがあれば、別の用途にも使用できるので、開発をお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする